Etusivu

IFM - Ind.ant M30 10mm 3-j PNP NO - IIW200

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 10mm 3-j PNP   NO - IIW200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0658

Toimittajan tuotenumero

IIW200

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

65 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 10 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC, Virrankulutus: 20 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Hitsauksenkestävä , Kullatut kos