Etusivu

IFM - Ind.ant M30 10mm 4-j PNP antiv - II5676

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 10mm 4-j PNP antiv - II5676

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0562

Toimittajan tuotenumero

II5676

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

67 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

400 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 10 mm, Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC, Virrankulutus: 15 mA , antivalentti , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PUR-kaapeli , 4 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: