Etusivu

IFM - Ind.ant M30 12mm 2-j PNP/NPN N - IIR205

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 12mm 2-j PNP/NPN N - IIR205

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0623

Toimittajan tuotenumero

IIR205

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

40 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm, Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36V DC , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 5 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm,Kokometallikotelo , Pidennetty tuntoetäis