Etusivu

IFM - Ind.ant M30 12mm 3-j PNP NC - IIM216

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 12mm 3-j PNP NC - IIM216

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0620

Toimittajan tuotenumero

IIM216

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC, Virrankulutus: 10 mA , avautuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatu