Etusivu

IFM - Ind.ant M30 12mm 3-j PNP NO - IIM210

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 12mm 3-j PNP NO - IIM210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 12 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0617

Toimittajan tuotenumero

IIM210

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

12 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

81 mm

Syöttöjännite:

10...60 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...60 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 12 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...60 V DC, Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m ,PUR-kaapeli , 3 x 0,5 mm, Pidennetty tuntoetäisy