Etusivu

IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NC - II5288

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NC - II5288

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0533

Toimittajan tuotenumero

II5288

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

81 mm

Kotelon pintakäsittely:

nikkelöity

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 15 mm, Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: m