Etusivu

IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NO - II5837

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 15mm 3-j PNP NO - II5837

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0577

Toimittajan tuotenumero

II5837

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

45 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 15 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC, Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Mater