Etusivu

IFM - Ind.ant M30:15mm NAMUR - NI5004

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30:15mm NAMUR - NI5004

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1967

Toimittajan tuotenumero

NI5004

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NAMUR

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

41 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

8.2...8.2 V

Induktiiviset anturit , Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre, Tuntoetäisyys: 15 mm , Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , liitäntäluonnostaan vaarattomaan vahvistimeen maks. arvoin U = 15 V / I = 50 mA/ P = 120 mW , Nimellisjännite: 8,2 V D