Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M30 22mm 2-j AC/DCNO - IIT002

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 22mm 2-j AC/DCNO - IIT002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - 1/2" liitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0637

Toimittajan tuotenumero

IIT002

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

1/2" liitin

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

70 mm

Syöttöjännite:

20...140 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 22 mm, Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...140 VAC/DC , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , 1/2' UNF-pistokeliitäntä ,Kullatut koskettimet , Materiaali, kotelo: