Etusivu

IFM - Ind.ant M30 22mm 2-j AS-i - IIC221

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 22mm 2-j AS-i - IIC221

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Anturin halkaisija - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0607

Toimittajan tuotenumero

IIC221

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

60 mm

Syöttöjännite:

26.5...31.6 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 22 mm, Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AS-i , Käyttöjännite: 26,5...31,6V DC (AS-i) , Virrankulutus: 30 mA , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Kullatut koskettimet , Materiaali