Etusivu

IFM - Ind.ant M30 22mm 2jPNP/NPN NON - II5861

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M30 22mm 2jPNP/NPN NON - II5861

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0585

Toimittajan tuotenumero

II5861

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Anturin pituus:

70 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M30 x 1,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 22 mm, Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite:10...36 V DC , sulkeutuva / avautuva, , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Optinen