Etusivu

IFM - Ind.ant M5 0,8mm 3-j PNP NO - IY5045

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M5 0,8mm 3-j PNP NO - IY5045

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 0.8 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0787

Toimittajan tuotenumero

IY5045

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

0.8 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

30 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M5 x 0,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 0,8 mm, Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC, Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Kaapeli pistokeliitännällä , 0,1 m, PVC-kaapeli , Materiaali, kotelo: r