Etusivu

IFM - Ind.ant M5 1,5mm 3-j PNP NO - IY5049

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M5 1,5mm 3-j PNP NO - IY5049

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0789

Toimittajan tuotenumero

IY5049

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

5 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

27 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M5 x 0,5 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 1,5 mm, Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,14 mm, Materiaali, kotelo