Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M8 1 mm 3-j PNP NC M12 - IE5091

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 1 mm 3-j PNP NC M12 - IE5091

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0052

Toimittajan tuotenumero

IE5091

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

53 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

750 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 1 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä, Materiaali, kotelo: messinki valkopron