Etusivu

IFM - Ind.ant M8 12mmm 2-j PNP/NPN N - IE5222

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 12mmm 2-j PNP/NPN N - IE5222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 1 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0071

Toimittajan tuotenumero

IE5222

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

1 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

50 mm

Syöttöjännite:

5...36 V

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...36 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 1 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 5...36 VDC , sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 2 m , PUR / PVC-kaapeli, 2 x 0,14 mm, Materiaali, kotelo: messin