Etusivu

IFM - Ind.ant M8 2,5mm 3-j PNP NO - IE5292

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 2,5mm 3-j PNP NO - IE5292

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2.5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0081

Toimittajan tuotenumero

IE5292

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2.5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

50 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

1200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 2,5 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC (PELV) , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M8pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: hapon