Etusivu

IFM - Ind.ant M8 2mm 2-j PNP/NPN NO - IE5193

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 2mm 2-j PNP/NPN NO - IE5193

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0065

Toimittajan tuotenumero

IE5193

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

50 mm

Syöttöjännite:

5...36 V

Kytkentätaajuus:

2000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

5...36 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36V DC , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,14 mm,Materiaali, kotelo: PBT, Takuu