Etusivu

IFM - Ind.ant M8 2mm 3-j PNP NO - IE5100

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 2mm 3-j PNP NO - IE5100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0055

Toimittajan tuotenumero

IE5100

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

35 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Muovikierre , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,14 mm, Materiaali, kotelo: PBT,