IFM - Ind.ant M8 2mm 3-j PNP NO - IE5260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 2 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0076
Toimittajan tuotenumero
IE5260
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
2 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
8 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
59 mm
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V