Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M8 3mm 2-3j,NPN/PNP - IE5343

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 3mm 2-3j,NPN/PNP - IE5343

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 3 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0092

Toimittajan tuotenumero

IE5343

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

3 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

37 mm

Kotelon pintakäsittely:

muu

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

1000 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 3 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , 3-johdin DC PNP, 2-johdin DC PNP/NPN ,Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva ,Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 3 x 0,14