Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant M8 4mm 3-j PNP NO M8 - IE5367

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 4mm 3-j PNP NO M8 - IE5367

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0101

Toimittajan tuotenumero

IE5367

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

30.5 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

800 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC (PELV) , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M8pistokeliitäntä , Materiaali, kotelo: kotelo: