Etusivu

IFM - Ind.ant M8 5mm 2-3j,NPN/PNP NO - IE5340

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant M8 5mm 2-3j,NPN/PNP NO - IE5340

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 5 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0091

Toimittajan tuotenumero

IE5340

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

5 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M8

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

8 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

40 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

600 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , M8 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 5 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , 3-johdin DC PNP, 2-johdin DCPNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC (PELV) , Virrankulutus: 10 mA ,sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M8 pistokeliitäntä