IFM - Ind.ant Ø 6,5:1mm,NAMUR - NT5001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1978
Toimittajan tuotenumero
NT5001
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NAMUR
Anturin halkaisija:
6.5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
30 mm
Kotelon pintakäsittely:
muu
Kytkentätaajuus:
2000 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
8.2...8.2 V