IFM - Ind.ant Ø12mm 7mm 2-3jNPN/PNP - IFT211

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant Ø12mm 7mm 2-3jNPN/PNP - IFT211

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 7 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0295

Toimittajan tuotenumero

IFT211

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

7 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

12 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

79 mm

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

700 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , Ø 12 mm , Metallikotelo , Tuntoetäisyys: 7 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , 3-johdin DC PNP, 2-johdin DCPNP/NPN , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 12 mA ,sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 6 m , PVC-kaapeli , 3 x