IFM - Ind.ant Ø20mm 3-j PNP - IA5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö - PNP
Anturin halkaisija - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0005
Toimittajan tuotenumero
IA5011
Tukkuerä
1
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
20 mm
Induktiivinen anturi , Ø 20 mm , Muovikotelo , Tuntoetäisyys: 10 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...55 VDC , Virrankulutus: 7 mA , avautuva , Liitäntäkaapeli , 10 m ,PVC-kaapeli , 3 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT,