Etusivu

IFM - Ind.ant Ø20mm 3-j PNP NC - IA5063

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant Ø20mm 3-j PNP NC - IA5063

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0011

Toimittajan tuotenumero

IA5063

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Ø 20 mm , Muovikotelo , Tuntoetäisyys: 10 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Kytkentärasia , liittimet...2,5mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu