IFM - Ind ant,Ø20mm10mm,PNP/NPN,1s/a - IA5122

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind ant,Ø20mm10mm,PNP/NPN,1s/a - IA5122

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - puristusliitos/kiristin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520210

Toimittajan tuotenumero

IA5122

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

20 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

20 mm

Anturin leveys:

20 mm

Anturin korkeus:

92 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V