Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant Ø34mm 20mm 2-j DC NO/N - IB5161

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant Ø34mm 20mm 2-j DC NO/N - IB5161

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0033

Toimittajan tuotenumero

IB5161

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Anturin halkaisija:

34 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

82 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Kytkentätaajuus:

300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V

Induktiivinen anturi , Ø 34 mm , Muovikotelo , Tuntoetäisyys: 20 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , DC , Käyttöjännite: 10...55 V DC ,sulkeutuva / avautuva, , Liitäntäkaapeli , 6 m , PUR / PVC-kaapeli , 2x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu