IFM - Ind.ant Ø34mm 20mm 3-j PNP NO - IB5097


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 20 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0029
Toimittajan tuotenumero
IB5097
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
20 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, sileä
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Anturin halkaisija:
34 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
82 mm
Syöttöjännite:
10...36 V
Kytkentätaajuus:
60 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...36 V