IFM - Ind.ant sk:4mm NAMUR - NN5002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - NAMUR
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC1973
Toimittajan tuotenumero
NN5002
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NAMUR
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätaajuus:
400 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
8.2...8.2 V


