Etusivu

IFM - Ind.ant sr.15mm 3-j PNP NO/NC - IM5022

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.15mm 3-j PNP NO/NC - IM5022

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0675

Toimittajan tuotenumero

IM5022

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

120 mm

Anturin leveys:

40 mm

Syöttöjännite:

10...36 V

Anturin korkeus:

40 mm

Kytkentätaajuus:

350 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 15 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva / avautuva, , Kytkentärasia ,liittimet...2,5 mm, Materiaali, kotelo: PPE,