IFM - Ind.ant sr.15mm 4-j PNP antiv - IV5003

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.15mm 4-j PNP antiv - IV5003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 15 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0768

Toimittajan tuotenumero

IV5003

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

15 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...60 V

Kytkentätaajuus:

150 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...60 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 15 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...60 V DC ,Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Kytkentärasia , liittimet...2,5mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu