Etusivu

IFM - Ind.ant sr.20mm 4-j PNP antiv - IM5132

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.20mm 4-j PNP  antiv - IM5132

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Kytkentätyyppi - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0698

Toimittajan tuotenumero

IM5132

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

200 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 20 mm ,Uppoasennus sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 20 mA , antivalentti , Pistokeliitäntä , M12pistokeliitäntä , Korjauskerroin = 1 , Tuntopinta