Etusivu

IFM - Ind.ant sr.2mm 2-j PNP/NPN NO - IO5018

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.2mm 2-j PNP/NPN NO - IO5018

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0743

Toimittajan tuotenumero

IO5018

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

250 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 10 mm ,Uppoasennus sallittu , 2-johdin , DC PNP/NPN , Käyttöjännite: 10...36 VDC , sulkeutuva , Kaapeli pistokeliitännällä , 0,15 m , PUR-kaapeli , 3x 0,14 mm, Materiaali, kotelo: polyami