Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 2mm 3-j PNP NC - IN5186

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 2mm 3-j PNP NC - IN5186

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 2 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0722

Toimittajan tuotenumero

IN5186

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

2 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

1400 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 2 mm ,Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 V DC ,Virrankulutus: 15 mA , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli ,3 x 0,5 mm, Materiaali, kotelo: PBT,