Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 30 mm 4-j PNP NON - IM513A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 30 mm 4-j PNP  NON - IM513A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 30 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0704

Toimittajan tuotenumero

IM513A

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

30 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 30 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva / avautuva , M12 pistokeliitäntä, ATEX-hyväksyntä , Ryhmä II, kategoria