IFM - Ind.ant sr.30mm 3-j PNP NO - IV5011

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.30mm 3-j PNP NO - IV5011

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 30 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0771

Toimittajan tuotenumero

IV5011

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

30 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...30 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 30 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 20 mA , sulkeutuva , Kytkentärasia , liittimet...2,5mm, Materiaali, kotelo: PBT, Takuu