IFM - Ind.ant sr.40mm 2-j AC/DC NONC - IM002A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 40 mm
Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - 2-johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0668
Toimittajan tuotenumero
IM002A
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
40 mm
Kytkentätyyppi:
ohjelmoitava/konfiguroitava
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
2-johdin
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
2 Hz


