Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC 2xNO - IN0108

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC 2xNO - IN0108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Kytkennän lähtö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0711

Toimittajan tuotenumero

IN0108

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Kytkennän lähtö:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

ktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , 2 x sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M18 pistokeliitäntä ,Materiaali, kotelo: PBT, Takuu