IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC 2xNO - IN0110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kytkennän lähtö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0712
Toimittajan tuotenumero
IN0110
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
20...250 V
Kytkentätaajuus:
25 Hz


