Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC 2xNO - IN507A

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC 2xNO - IN507A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0713

Toimittajan tuotenumero

IN507A

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

1300 Hz

ktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,4-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 15 mA ,2 x sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , ATEX-hyväksyntä, Ryhmä II, kategoria 3D/3G , Materiaali,