Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC NC - IN0085

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 4mm 2-j AC/DC NC - IN0085

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - pakkoavaava

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - 2-johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0710

Toimittajan tuotenumero

IN0085

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

pakkoavaava

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

2-johdin

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

20...250 V

Kytkentätaajuus:

25 Hz

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 2-johdin , AC/DC , Käyttöjännite: 20...250 VAC/DC , avautuva , Liitäntäkaapeli , 2 m , PVC-kaapeli , 2 x 0,5 mm,Materiaali, kotelo: PBT, Takuu