Etusivu

IFM - Ind.ant sr.4mm 3-j PNP/NPN 2xN - IN5251

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr.4mm 3-j PNP/NPN 2xN - IN5251

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0733

Toimittajan tuotenumero

IN5251

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

1300 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

ktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , 2 x sulkeutuva , Liitäntäkaapeli , 2 m ,PVC-kaapeli , 4 x 0,34 mm, Materiaali, kotelo: