IFM - Ind.ant sr.4mm 8-j PNP 2xNO - IN5409

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 4 mm
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Kytkennän lähtö - PNP
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAC0741
Toimittajan tuotenumero
IN5409
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
4 mm
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Syöttöjännite:
10...30 V
Kytkentätaajuus:
500 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
ktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 4 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 8-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 VDC , Virrankulutus: 15 mA , 2 x sulkeutuva , Kytkentärasia , Liitinrimakytkentärasiassa , Kaksoisanturi venttiilien


