Etusivu

IFM - Ind.ant sr. 60 mm 3-j PNP NO/N - ID5046

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind.ant sr. 60 mm 3-j PNP NO/N - ID5046

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 60 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC0043

Toimittajan tuotenumero

ID5046

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

60 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Syöttöjännite:

10...36 V

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V

Induktiivinen anturi , Suorak.muot. muovikotelo , Tuntoetäisyys: 60 mm ,Uppoasennus ei sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...36 VDC , Virrankulutus: 15 mA , sulkeutuva / avautuva, , Pistokeliitäntä ,M12 pistokeliitäntä , Materiaali, kotel