Etusivu

IFM - Ind. ant. suorak 40mm,PNP,1s/a - IC5005

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Ind. ant. suorak 40mm,PNP,1s/a - IC5005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 40 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin pituus - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520221

Toimittajan tuotenumero

IC5005

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

40 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

40 mm

Anturin leveys:

60 mm

Anturin korkeus:

90 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V