Etusivu

IFM - Induk ant,M30,10mm,PNP/NPN,s/a - II5490

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induk ant,M30,10mm,PNP/NPN,s/a - II5490

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 10 mm

  • Kytkentätyyppi - ohjelmoitava/konfiguroitava

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - pistoliitin M12

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520285

Toimittajan tuotenumero

II5490

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

10 mm

Kytkentätyyppi:

ohjelmoitava/konfiguroitava

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

78 mm

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

30 mm

Kytkentätaajuus:

450 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V