IFM - Induk ant,M30,22mm,PNP/NPN,s,3 - II5803

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Induk ant,M30,22mm,PNP/NPN,s,3 - II5803

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 22 mm

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kytkennän lähtö - PNP/NPN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520289

Toimittajan tuotenumero

II5803

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

22 mm

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP/NPN

Anturin halkaisija:

30 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

37 mm

Anturin leveys:

30 mm

Anturin korkeus:

30 mm

Kytkentätaajuus:

100 Hz

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V