Etusivu

IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,PNP,1s/a - IB5063

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,Ø34mm,20mm,PNP,1s/a - IB5063

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 20 mm

  • Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, sileä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - puristusliitos/kiristin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520215

Toimittajan tuotenumero

IB5063

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

20 mm

Sensorin mekaaninen asennus:

ei tasainen

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, sileä

Sähköisen liitännän tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

34 mm

Anturin leveys:

34 mm

Anturin korkeus:

98 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

250 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...36 V