IFM - Indukt ant,M12,4mm,PNP/NPN,s/a - IF5597

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - Indukt ant,M12,4mm,PNP/NPN,s/a - IF5597

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäetäisyys - 4 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Anturin leveys - 17 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9520236

Toimittajan tuotenumero

IF5597

Tukkuerä

1

Kytkentäetäisyys:

4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin leveys:

17 mm

Syöttöjännite:

10...55 V

Anturin korkeus:

88 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

400 mA

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...55 V